品番 : EA164KV-13
品名 : 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABP6-3217TP |
---|---|---|---|
サイズ(hex×sq) | 41×19mm | 外径(mm) | 50 |
全長(mm) | 85 | 差込角 | 1” |
サイズ(mm) | S1:41、S2:19、D1:58、D2:50、H:14、L:85、l:55 | 重量(g) | 890 |
アウターナット・インナーナット兼用 | |||
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 | |||
中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 | |||
ピン・リング付 | |||
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/30 04:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大