品番 : EA164MB-116
品名 : 1/2"DR/16mm インパクトソケット(12角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4NW-16 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 16 | 外径(mm) | 24 |
| 全長(mm) | 38 | 差込角 | 1/2” |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MB-114です
