品番 : EA164MF-1
品名 : 1/2"DRx85.5mm インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | NJ40 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 85.5 |
| 重量(g) | 280 | ||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-3 : [EA164MF-1用] リペアキット |
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
