品番 : EA164MF-311
品名 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | RP20S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1/2” | リング内径(mm) | 18.6 |
入数 | 10個 | ||
1/2”インパクトソケット用固定Oリング | |||
適合品番 | EA164GT-17~-22、-117~-122、-217~-221、-317~-322、MA-110~-136、MB-8~-36、-110~-117、MC-8~-36、-110~-117、ME-1~-6、-75~-300、MF-1、-2、-43、-46、MN-30~-55 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 17:13現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0500ページ |
拡大