品番 : EA164MF-301
品名 : [EA164MM-3~10,204~208用] オーリング(10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | RINGP14S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/8” | リング内径(mm) | 13.8 |
入数 | 10個 | ||
3/8”インパクトソケット用固定Oリング | |||
適合品番 | EA164MM-3~-10、-204~-208、-305~-308 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 07:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0498ページ |
拡大