品番 : EA687GA-9
品名 : 3/8"DRx 9mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34204 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 9mm |
外径 | 18.8mm | 全長 | 28mm |
穴径 | 5.0mm | Oリング部外径 | 17mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 84 (2024/05/06 07:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-202 : [EA164MK-6~24,ML-6,22用] ピン(10個) |
オプション | EA164MF-301 : [EA164MM-3~10,204~208用] オーリング(10個) |