品番 : EA687GA-14
品名 : 3/8"DRx14mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34209 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 14mm |
外径 | 21.9mm | 全長 | 30mm |
穴径 | 5.1mm | Oリング部外径 | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/06/17 12:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-211 : [EA164MB-8~36用] ピン(10個) |
オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |