品番 : EA687GA-17
品名 : 3/8"DRx17mm インパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34212 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 17mm |
外径 | 22mm | 全長 | 30mm |
穴径 | 4.9mm | Oリング部外径 | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/05/01 14:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-211 : [EA164MB-8~36用] ピン(10個) |
オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |