品番 : EA687GA-18
品名 : 3/8"DRx18mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34213 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 18mm |
| 外径 | 22mm | 全長 | 30mm |
| 穴径 | 5.0mm | Oリング部外径 | 20mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/13 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-211 : [EA164MB-8~36用] ピン(10個) |
| オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
