詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MF-211

品名 : [EA164MB-8~36用] ピン(10個)

仕様

メーカー TONE 型番 P3020S
適合差込角 1/2” ピン直径(mm) 3.0
ピン全長(mm) 20 入数 10個
1/2”インパクトソケット用固定ピン
適合品番 EA164GT-17~-22、-117~-122、-217~-221、-317~-322、MA-110~-136、MB-8~-36、-110~-117、MC-8~-36、-110~-117、ME-1~-7、-75~-300、MF-1、-2、-43、-46、MN-30~-55、MM-12
追加説明
カタログ価格

785 円(税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 23:49現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0477ページ
バリエーション一覧
EA164MF-211 [EA164MB-8~36用] ピン(10個)
EA164MF-212 [EA164MH-8~17用] ピン(10個)
EA164MF-213 [EA164MH-19用] ピン(10個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top