詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MF-212

品名 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個)

仕様

メーカー TONE 型番 PIN3522S
適合差込角 1/2” ピン直径(mm) 3.5
ピン全長(mm) 22 入数 10個
1/2”インパクトソケット用固定ピン
適合品番 EA164MF-62、MH-5~-14、-105~-114、-305~-308、-405~-408、-505~-514、MN-108~-120
追加説明
カタログ価格

855 (税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/13 15:29現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA164MF-201 [EA164MM-3~5,204~205,305用] ピン(10個)
EA164MF-202 [EA164MK-6~24,ML-6,22用] ピン(10個)
EA164MF-211 [EA164MB-8~36用] ピン(10個)
EA164MF-212 [EA164MH-8~17用] ピン(10個)
EA164MF-213 [EA164MH-19用] ピン(10個)
EA164MF-221 [EA164NF-1~2・64・68用] ピン(10個)
EA164MF-222 [EA164NP-17~21,GV-56~58・114用]ピン(10個
EA164MF-231 [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個)
EA164MF-232 [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個)
EA164MF-233 [EA164NM-438~441用]ピン(10個)
EA164MF-234 [EA164NH-236用]ピン(10個)
EA164MF-241 [EA164NR-128用]ピン(1個)
EA164MF-242 [EA164NR-41~120用]ピン(1個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top