品番 : EA687HG-13
品名 : 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット(薄肉)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34406T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様 | |||
サイズ | 13mm | 外径 | 19.0mm |
全長 | 82mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/03 16:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
拡大
※画像はEA687HG-19です。