品番 : EA687HG-15
品名 : 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34408T |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様 | |||
| サイズ | 15mm | 外径 | 21.5mm |
| 全長 | 82mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/08 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687HG-19です。
