詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687HG-10

品名 : 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカー SATA 型番 34403T
差込角 1/2”
狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様
サイズ 10mm 外径 15.3mm
全長 82mm
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/17 09:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA687HG-10 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-11 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-12 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-13 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-14 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-15 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-16 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-17 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-18 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-19 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-21 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-22 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-24 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-26 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット(薄肉)
EA687HG-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像はEA687HG-19です。
  • ※画像はEA687HG-19です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top