品番 : EA687HG-21
品名 : 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット(薄肉)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34414T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様 | |||
サイズ | 21mm | 外径 | 27.8mm |
全長 | 82mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 12:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
拡大
※画像はEA687HG-19です。