品番 : EA687HG-26
品名 : 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット(薄肉)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34419T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様 | |||
サイズ | 26mm | 外径 | 34.8mm |
全長 | 82mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 22:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA687HG-19です。