品番 : EA687HG-24
品名 : 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット(薄肉)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34417T |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| 狭所向けに外径を抑えた薄肉仕様 | |||
| サイズ | 24mm | 外径 | 31.8mm |
| 全長 | 82mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-313 : [EA164MH-17~22用] オーリング(10個) |
| オプション | EA164MF-213 : [EA164MH-19用] ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687HG-19です。

