品番 : EA164MF-213
品名 : [EA164MH-19用] ピン(10個)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | PIN3525S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1/2” | ピン直径(mm) | 3.5 |
ピン全長(mm) | 25 | 入数 | 10個 |
1/2”インパクトソケット用固定ピン | |||
適合品番 | EA164MH-17~-22、-117~-122、-517、MN-124 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/27 03:21現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0500ページ |
拡大