品番 : EA687HF-23
品名 : 1/2"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34316T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた 薄肉仕様 |
|||
サイズ | 23mm | 外径 | 31.1mm |
全長 | 41mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/29 20:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-313 : [EA164MH-17~22用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-213 : [EA164MH-19用] ピン(10個) |
拡大
※画像はEA687HF-19です。