品番 : EA687HF-13
品名 : 1/2"DRx13mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34306T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた 薄肉仕様 |
|||
サイズ | 13mm | 外径 | 19.0mm |
全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/23 21:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA687HF-19です。