品番 : EA687HF-21
品名 : 1/2"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34314T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた 薄肉仕様 |
|||
サイズ | 21mm | 外径 | 27.8mm |
全長 | 41mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/16 05:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA687HF-19です。