品番 : EA687HF-27
品名 : 1/2"DRx27mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34320T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた 薄肉仕様 |
|||
サイズ | 27mm | 外径 | 35.8mm |
全長 | 41mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/15 15:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA687HF-19です。