品番 : EA687HF-14
品名 : 1/2"DRx14mm インパクトソケット(薄肉)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34307T |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | ||
狭所向けに外径を抑えた 薄肉仕様 |
|||
サイズ | 14mm | 外径 | 20.3mm |
全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 21:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個) |
拡大
※画像はEA687HF-19です。