品番 : EA164MF-233
品名 : [EA164NM-438~441用]ピン(10個)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | PIN5547S |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 1” | ピン直径(mm) | 5.5 |
| ピン全長(mm) | 47 | 入数 | 10個 |
| 1”インパクトソケット用固定ピン | |||
| 適合品番 | EA164NL-346~-355、-438、-441 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164MF-231 [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個) |
| EA164MF-232 [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個) |
| EA164MF-233 [EA164NM-438~441用]ピン(10個) |
| EA164MF-234 [EA164NH-236用]ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
