品番 : EA687KB-37
品名 : 1 "DRx37mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34925 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | サイズ(mm) | 37 |
| 外径(mm) | 58 | 全長(mm) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/03 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-233 : [EA164NM-438~441用]ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA687KB-55です。
