品番 : EA687KB-46
品名 : 1 "DRx46mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34934 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | サイズ(mm) | 46 |
| 外径(mm) | 70 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/03 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA687KB-55です。
