品番 : EA687KB-55
品名 : 1 "DRx55mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34940 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | サイズ(mm) | 55 |
| 外径(mm) | 81 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/03 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164MF-233 : [EA164NM-438~441用]ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
