品番 : EA687KB-36
品名 : 1 "DRx36mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34924 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | サイズ(mm) | 36 |
外径(mm) | 57 | 全長(mm) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/16 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164MF-322 : [EA164NL-317~321用] オーリング(10個) |
オプション | EA164MF-232 : [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA687KB-55です。