品番 : EA687KB-43
品名 : 1 "DRx43mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34931 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | サイズ(mm) | 43 |
外径(mm) | 64 | 全長(mm) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/06/17 03:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45 : 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164MF-233 : [EA164NM-438~441用]ピン(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA687KB-55です。