品番 : EA164MF-231
品名 : [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | P4040S |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1” | ピン直径(mm) | 4.0 |
ピン全長(mm) | 40 | 入数 | 10個 |
1”インパクトソケット用固定ピン | |||
適合品番 | EA164N-1~-10、NL-117~-195、-219~-295、-517~-521 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 09:51現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0488ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)