品番 : EA687JB-33
品名 : 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 34621 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 33mm |
| 外径 | 44mm | 全長 | 90mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/13 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687JB-26です。
