品番 : EA164A-36AA
品名 : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | B61 |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 3/4” | リング内径 | 36mm |
| 入数 | 1個 | 適合品番 | EA164E-1、-2、-11~-13、-64、-68 EA164EA-17~-46 EA164EB-19~-46、-117~-146 EA164EC-6~-16.5、-33~-46 EA164ED-17~-38 EA164EE-35~-41B EA164EF-17~-22 |
| 適合品番 | EA164EG-118~-132 EA164EH-210~-222、-301~-304 EA164EJ-32A~41BA EA164EK-17~-46 EA164EV-55、-60 EA164EW-14~-18 |
||
| インパクトソケット、ハンドル類用固定リング | |||
| ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/08 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164A-36AA 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| EA164A-45A 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| EA164A-45AA 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA164AA-5.5AA : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| 関連商品 | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
