品番 : EA164A-45A
品名 : 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | B62 |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/4” | リング内径(mm) | 45 |
入数 | 5個 | 適合品番 | EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60、-119、-120 |
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング | |||
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 21:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA164AA-5.5BA : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大