品番 : EA164A-24A
品名 : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | B42 |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1/2” | リング内径(mm) | 24 |
入数 | 5個 | 適合品番 | EA164D-1~-3、-46、DA-50~-250、DB-15~-41、-50~-250、DC-215~-241、-306~-316、DE-5~-12.5、DF-3~-19、-110~-119、DG-15~-41、-215~-236、DH-15~-41、-115~-136、DL-25~-60、-160、DM-20、-24、-120、-260、-320、-117~-127、-214~-229、-304~-312 |
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング | |||
ピン(EA164AA-3.5BA)と一緒に使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/14 18:51現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0505ページ |
拡大