品番 : EA164DB-26
品名 : 1/2"DRx26mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14400M-26 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 26 | 外径(mm) | 37 |
| 全長(mm) | 38 | 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/23 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |

