品番 : EA164DB-38
品名 : 1/2"DRx38mm インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14400M-38 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 38 | 外径(mm) | 52 |
全長(mm) | 53 | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |