品番 : EA164DB-10
品名 : 1/2"DRx10mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14400M-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 17mm | 全長 | 38mm |
| 6ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0481ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |

