詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DB-24

品名 : 1/2"DRx24mm インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14400M-24
対辺(mm) 24 外径(mm) 34.5
全長(mm) 38 差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/23 03:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0490ページ

代替品

EA164MB-24
バリエーション一覧
EA164DB-8 1/2"DRx 8mm インパクトソケット
EA164DB-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット
EA164DB-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット
EA164DB-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット
EA164DB-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット
EA164DB-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット
EA164DB-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット
EA164DB-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット
EA164DB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット
EA164DB-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット
EA164DB-20 1/2"DRx20mm インパクトソケット
EA164DB-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット
EA164DB-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット
EA164DB-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット
EA164DB-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット
EA164DB-26 1/2"DRx26mm インパクトソケット
EA164DB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット
EA164DB-28 1/2"DRx28mm インパクトソケット
EA164DB-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット
EA164DB-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット
EA164DB-33 1/2"DRx33mm インパクトソケット
EA164DB-34 1/2"DRx34mm インパクトソケット
EA164DB-36 1/2"DRx36mm インパクトソケット
EA164DB-38 1/2"DRx38mm インパクトソケット
EA164DB-41 1/2"DRx41mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DB-19です。
  • ※画像はEA164DB-19です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top