品番 : EA164DF-110
品名 : 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14012M.60-10 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 10 | 全長(mm) | 60 |
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0491ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |