品番 : EA164DF-104
品名 : 1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14012M.60-4 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 4 | 全長(mm) | 60 |
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |