品番 : EA164DC-314
品名 : 1/2"DR/ 1・ 3/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14405A-1.3/16 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-3/16 | 外径(mm) | 42 |
全長(mm) | 42 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
重量(g) | 190 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 20:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164DC-307です。