品番 : EA164DL-55
品名 : 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14105.11-T55 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | T55 |
全長 | 60mm | ||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 12:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA164CK-155 : [EA164CK・DL用]T55 替ビット(Torx) |
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |