品番 : EA164DN-305
品名 : 1/2"DR/ M5 [XZN]インパクトビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14105.11-M5 |
---|---|---|---|
サイズ | M5 | 全長(mm) | 60 |
差込角 | 1/2”(12.7mm) | 重量(g) | 146 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164DN-312です。