品番 : EA164DF-6
品名 : 1/2"DRx 6mm [INHEX]インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14105.11-6 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 60mm |
対辺 | 6mm | ||
替ビットはEA164CJ-103~-119 | |||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA164CJ-106 : [EA164CJ,DF用] 6mm 替ビット(HEX) |
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |