品番 : EA164DC-223
品名 : 1/2"DR/23mm インパクトソケット(十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14405M-23 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 23 | 外径(mm) | 33.2 |
全長(mm) | 38 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
重量(g) | 132 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 20:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はE164DC-217です。