品番 : EA164DC-208
品名 : 1/2"DR/ 8mm インパクトソケット(十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14405M-8 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 8 | 外径(mm) | 14.5 |
全長(mm) | 38 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
重量(g) | 85 | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/08 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
拡大
※画像はE164DC-217です。