詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164D-2

品名 : 1/2"DRx65mm インパクトユニバーサルジョイント

カタログ訂正

26/04/01 全長:(誤)64mm→(正)65mm(No.57 1253)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14771
差込角 1/2”(12.7mm) 全長 65mm
振り角 60° 重量 198g
エアーインパクトレンチや電動インパクトレンチと一緒に使うことで、狭い場所の作業がしやすくなります。
追加説明
カタログ価格

5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0480ページ
ウェブカタログ画像
  • 差込角:1/2”(12.7mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top