品番 : EA164DG-19
品名 : 1/2"DRx19mm インパクトディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14300M-19 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 19 |
| 外径 | 28.2mm | 全長 | 80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/23 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |
