品番 : EA164DG-14
品名 : 1/2"DRx14mm インパクトディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14300M-14 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 14 |
外径 | 22mm | 全長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |