品番 : EA164DG-17
品名 : 1/2"DRx17mm インパクトディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14300M-17 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17 |
外径 | 25.7mm | 全長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 04:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |